ランダム用ナイロンタワシ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67375814 品番 #120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。
サンダー仕様で作業性が大幅アップします。
立体構造で目詰まりしにくいです。
クッション性があり素材を傷めにくいです。

粒度120(ブラック) 適合材鉄、Pタイルなど 用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。 材質人造研磨材、ナイロン繊維 直径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21090574
2023-07-17
用途:
ワックス剥がし作業時
建設業・工事業

粒度1000を購入。ワックス剥離作業が効率よく進んだ。
フローリング14畳のワックス剥がしを引き受けた。そこは居住16年ほどの間、ワックスが何度も塗り重ねられていた。手で剥がしたところ、1日がかりで6畳しか終わらなかった。
翌日、ランダムオービットサンダーRSE-1250にこの品を取り付け、残りを剥がすことにした。8畳が45分ほどで終わり、傷はつかなかった。
まだ使える状態だったので、キッチンタイルの洗浄を兼ねた研磨を引き受けた。
3畳ほどの広さが15分で終わり、やはり表面に傷はつかず、清潔感ある仕上がりになった。
品は少しやれた感じにはなったが、まだ使える。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする