電動サンダー用ナイロンタワシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67375866 品番#600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。

粒度600(グリーン) 適合材ステンレス、磁器タイル、樹脂など 用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。 適合機種電動サンダー 材質人造研磨材、ナイロン繊維 寸法(mm)95×185
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする