六角軸布バフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67376435 品番 100MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。
素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。
材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。
堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。

適合材金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等 直径(Φmm)約100 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質 用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67376435
2018-10-23
用途:
DIYメンテナンス
製造業

金属磨きに使用しています。耐久性も良く、青棒との相性もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする