※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・仕様・リード線など655種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし
- リード線(m)
- (L) 3
- 注文コード
- 67377294
- 品番
- CDJ2B16-45SZ-M9BWL-B
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)