セフティポリッシュ B目立用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67378422 品番 150X6.4 WA80N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。

適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など 砥材WA 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)150 砥石寸法(mm)厚さ6.4 使用砥石砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D 用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする