セフティポリッシュ B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67378456 品番 150X19MMGC120H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。

適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類 砥材GC 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)150 砥石寸法(mm)厚さ19 用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー 使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする