SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378605
品番
モッコウホンメタテ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。木工高速切用です。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
全長(mm)
80
用途
木工高速切用。
仕様
No.7
切断能力(mm)
木工高速切:5.0〜50・合板:5.0〜50
1インチ当たり山数
8
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。