ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67378614 品番ステンレスヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。

全長(mm)80 用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。 仕様No.8 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0〜20・鉄:0.5〜3.0・金属サイディング:1.0〜10 1インチ当たり山数24
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする