ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード67378623 品番6ポングミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。

全長(mm)80 用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。 仕様Sー1 材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼 切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5〜3.0・非鉄:0.5〜5.0、(合板用)合板:2.0〜30・木材:2.0〜30・(木工用)合板:3.0〜40・木材:3.0〜30、(新建材用)塩ビ:3.0〜20・ベークライト:3.0〜12・窯業サイディング:5.0〜20、(木工円切用)木工円切:3.0〜30・合板:3.0〜20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0〜35・合板:4.0〜35 1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする