SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
67378632
品番
テッコウヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
全長(mm)
80
用途
鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。
仕様
Sー2
材質
SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)
軟鋼材:0.5〜3.0・非鉄:0.5〜5.0
1インチ当たり山数
24
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。