電動サンダー用ペーパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 67381116 品番 A#60 マジック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。

粒度A60 用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。 適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC 寸法(mm)95×185 砥材A(アルミナ) タイプ穴付きマジック式タイプ
注意
※電動本機の電源を切って本機の取り扱い説明書に沿って、ペーパー/ネットの取り付け、取り外しを行って下さい。
※ペーパー/ネット取り付け後、必ず空運転し、ブレなどがないか確認して下さい。
※電動機運転中は、ペーパー/ネットに手を触れないようにして下さい。また、周りをよく確認して下さい。
※回転が減速するような無理な押し付けはしないで下さい。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※使用後は本機からはずして直射日光、湿気のない所、お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
木材の磨き仕上げ
サービス業

研磨剤が立っているので切削感が良い。また非常に持ち(耐久性)が良く、表面のうす灰色が無くなってもまだ削れます。

2024-12-12
用途:
購入住宅の階段リフォーム

階段に貼られてあった薄いフエルト様のカーペットを徹去したあとに残る接着剤を取るために購入。三種の番手を二セット購入し、何とか十数段を仕上げることができましたが、手強くて時間に余裕があったりDIYが好きな方向きの場所だったような気がします。

対象商品:
67381125
2023-04-16
用途:
木材の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

木材の研磨時 段差がすぐにきれいになる。角を丸くするのにも早い。仕上げにはならないが下処理にはとても便利。

対象商品:
67381152
2022-02-18
用途:
木工研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

電動サンダー購入初めての使用。大変便利で仕上がりが手でするより綺麗に速くできるのに大満足。
ペーパーが良い。ぴったりでした。

対象商品:
67381116
2022-08-25
用途:
自家製DIY
その他業種

密着力もあり大変満足しております。改善点は特にありません。

対象商品:
67381116
2022-05-23
用途:
DIY作業に使用
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良く削れて特に問題もなく使用しています。ありがとうございました。

対象商品:
67381152
2019-04-24
用途:
塗装作業時

値段が安くて純正品と変わらない品質です、コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
67381116
2022-09-14
用途:
仕上げ
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

消耗が早いのと、強度が弱くすぐに破れてしまうので取付直しが大変

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする