SK11
SK11の ディスク研磨材
SK11の バフ
SK11の 布バフ
軸付布バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67381545
品番
SRB-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
軸径(Φmm)
2.35
適合材
金属・樹脂等
材質
布
用途
金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。
形状
円型
寸法(mm)
22
外径(Φmm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。