軸付ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67381563 品番 SRB-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。

適合材ガラス 用途ガラス彫刻、バードカービング等。 材質人工ダイヤ 軸径(Φmm)2.35 形状丸型 寸法(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする