軸付精密ヤスリ球型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)1.4 注文コード67381676 品番SRB-701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。

適合材木工 形状球型 用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。 材質SKS材 軸径(Φmm)2.35 寸法(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする