SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 金属用
軸付切断砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67381947
品番
SRB-801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途
金属、プラスチック等の切断。
材質
A材
軸径(Φmm)
2.35
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
32
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
主要切断材料
金属、プラスチック等
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。