塗装前下地処理セットB鉄工用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67382017 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

手すり・門扉・トタンなど鉄製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。

粒度240(青緑)中目、150(黒)荒目、60(茶)超荒目 用途鉄製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。 セット内容超荒目(60)×1・荒目(150)×1・中目(240)×1 寸法(mm)70×110 使用の目安門扉:600×1000
注意
※研磨剤入りですので軽くサンディングして下さい。
※強くこすり過ぎると傷や製品寿命の低下の恐れがあります。
※光沢のあるもの、また、傷がつくと困る場所には絶対に使用しないでください。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない場所で試してから使用を始めてください。

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする