E-Value
E-Valueの 手研磨
E-Valueの 研磨シート
E-Valueの 空砥ぎペーパー
紙ヤスリセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9枚)
注文コード
67382044
品番
#60・#120・#240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
よく使う番手を3枚づつセットにしました。空研ぎ専用紙ヤスリです。使いやすい手のひらサイズにカットしました。
粒度
60×3・120×3・240×3
適合材
木工
用途
日曜大工・工作・サビ落とし。
セット内容
60番手×3枚・120番手×3枚・240番手×3枚
寸法(mm)
140×110
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※目立たない部分で一度試してからご使用ください。