曜日別特売
25F-76E タケキリ オレゴンチェンソー替刃 SK11 67382525

25F-76E タケキリ オレゴンチェンソー替刃 SK11 67382525
25F-76E タケキリ オレゴンチェンソー替刃 SK11 67382525

オレゴンチェンソー替刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
コマ数ドライブリンク:76E
内容量1個注文コード67382525品番25F-76E タケキリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。

用途
電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
コマ数ドライブリンク:76E適合機種マキタ5014B、他・共立エコーCE331EVL、他・コマツゼノアG300AVS9、他・新ダイワE300S、他、タナカECS3350、他・パワーメイトPMS330、他・日立CS35EB、他、マキタE2835、他・リョービES36V粒度#30長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
注意
※お求めの際は必ず、お持ちの機種のチェーン番号とガイドバーの長さをご確認ください。
※チェーン刃の交換は必ずエンジンを停止して行ってください。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※跳ね返り(キックバック)には十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382498
2021-03-06
用途: 竹林の間伐作業
農・林・水産業

替刃の切れ味抜群です。小径、大径の竹を伐採しましたが、ガイドバーから替刃が外れることもなく、作業がスムーズに進みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする