SK11
SK11の タップ・ダイス
SK11の タップ
SK11の ハンドタップ
ネジ切中タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67382647
品番
M10X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般鉄鋼に、ねじ切り作業が出来ます。手回しでねじ立てする為、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。切削物の厚みに関係なく、容易にネジ切が出来ます。
材質
SKS2(タングステン鋼)
用途
一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。
ねじ下穴サイズ(mm)
8.5
タップサイズ
M10×1.5
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。
商品豆知識
ハンドタップの種類