SK11
SK11の タップ・ダイス
SK11の タップ
SK11の スパイラルタップ
ネジ切スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67382762
品番
M6×1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切屑の排出が良く、作業性が良いスパイラルタイプのタップです。SKH(ハイス鋼)使用で3倍以上長持ちします。
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_SKH
表面処理
ノンコーティング
用途
一般鉄鋼・ステンレス鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。
全長(mm)
-
ねじ下穴サイズ(mm)
5
突き出しセンタ有無
-
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。