ネジ切スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67382945 品番 M10×1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切屑の排出が良く、作業性が良いスパイラルタイプのタップです。SKH(ハイス鋼)使用で3倍以上長持ちします。

呼び寸法M10×1.5 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質ハイス_SKH 表面処理ノンコーティング 用途一般鉄鋼・ステンレス鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。 全長(mm)- ねじ下穴サイズ(mm)8.5 突き出しセンタ有無-
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする