曜日別特売
SBP108V-15Li 10.8Vバッテリーパック SK11 67384205

SBP108V-15Li 10.8Vバッテリーパック SK11 67384205
SBP108V-15Li 10.8Vバッテリーパック SK11 67384205

10.8Vバッテリーパック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67384205品番SBP108V-15Li
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。

用途交換用バッテリーパック。電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
注意
※専用充電器で充電を行ってください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 修理作業

インパクトドライバーで6~7年使ったバッテリーを買い換えました。
毎日使っていてそれほど劣化を感じていなかったのですが、新品バッテリーに交換したら明らかにトルクが増えて驚きました。
やはり新品バッテリーは元気で調子がいいです、古いバッテリーも使えはするので充電中の予備として取っておきます。

対象商品 : 67384205
2023-12-12
用途: 電動噴霧器の電源
農・林・水産業

電動噴霧器を購入してから、数年がたち、作動時間寿命短くなり、乳剤使用時の噴霧圧不足で噴霧時間が短くなっており、バッテリー交換を考えていました。ただ、メーカー標準品は価格が高く、販売業者も乗り気ではなく、本サイトで、廉価な互換品が見つかりましたので購入させていただきました。使用頻度の高い夏場の噴霧作業にとても助かりました。ありがとうございました。

3が参考にしています
対象商品 : 67384205
2022-12-25
用途: 電動ドリルのスペア電池

スペア電池があると 修理などに電池切れがなく いいですね!

対象商品 : 67384205
2022-03-18
用途: 剪定作業、竹の伐採
テイユサービス業

1.電池の脱着が固くスムーズに取り外し出来ない点
2.作業中電池がねケ落ちる
取り外しにくいが作業中抜け動作しないことがあるため電池のロックを確実かつスムーズに装着できることを望む
電池で接続端子圧と電池ロックの爪の固さを見直し最適な構成にしていただく検討をお願いします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする