※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67384653品番CDJ2KB10-100RZ-A93L-B
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など707種類から選べます他の種類を見る