CDJ2KB10-10Z-M9BV-A CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC 67384714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67384714品番CDJ2KB10-10Z-M9BV-A
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動・片ロッドストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする