※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)120
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67384739
品番CDJ2KB10-120Z-M9BW-A
参考基準価格(税別)¥10,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など707種類から選べます
他の種類を見る