※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)25仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67385037品番CDJ2KB10-25Z-M9BAVL-B
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など707種類から選べます他の種類を見る