※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:-、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67385046品番CDJ2KB10-30RZ-M9BWMS-A
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など707種類から選べます他の種類を見る