SK11
ブレードロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじサイズ
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1・1/4
適合ホースサイズ
12×18
9×15
10×16
12×18
15×22
19×26
25×33
32×41
材質
ステンレス(SUS304)
黄銅(C3604)
ステンレス(SUS304)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385054
品番
TBS-0412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途
ホースの接続。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ホースサイズ
12×18
ねじサイズ
R1/2
仕様
H12×4M
ねじの種類
R