※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67385326
品番CDJ2KB10-50Z-M9BV-B
参考基準価格(税別)¥10,450
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など707種類から選べます
他の種類を見る