HLレギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67385413 品番PC-HL-SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。

圧力計なし 用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。 仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧 材質(本体)鋼鉄 質量(g)154 使用流体空気 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする