オーバートルク防止アダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67385474 品番SOTPA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。

用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。 材質クロームモリブデン ソケット差込角(mm)12.7

商品説明動画

オーバートルク防止アダプター
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67385474
2025-12-18
用途:
タイヤ交換
その他業種

オーバートルクにならないのが良いです。
他の投稿でトルクが足りないと書いてありましたが、オーバートルクにならいようにしている製品ですね。

対象商品:
67385474
2023-06-12
用途:
タイヤ交換時に

タイヤ交換時にインパクトで仮締めする時に重宝してます。
使い易いので買って正確でした。

1人が参考にしています
対象商品:
67385474
2021-05-22
用途:
ホイルの締め付け

トルクオーバー防止と成ると、説明ですと100N・mトルクまで安定した締め付け出来ると思った、実際使ってみると40N.mから70N.mとあまりにもばらばらな締め付けデーターです
これならインパクトで締めた方がまだ安定している、
使い物にならない、

8人が参考にしています
対象商品:
67385474
2019-05-19
用途:
自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インパクトレンチで、使いましたが思ったより良かった、最後はトルクレンチで規定のトルクで締め付けをしましよう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする