SK11
SK11の バルブ
SK11の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385788
品番
AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
呼び径(B)
おねじPT1/4・めねじPF1/4
用途
エアー配管継手。
仕様
2MX2FF
材質(本体)
真鍮
接続ねじ
おねじPT1/4・めねじPF1/4
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材