簡易エアフィルタ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67386104 品番AF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。

管接続口径(取入口)おねじ1/4・(吐出口)めねじ1/4 ねじの種類G 用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4) 仕様2MF 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67386104
2023-08-17
用途:
コンプレッサ水抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

ところどころフラットネジなため、エア漏れが心配されましたので、結局シールテープをマキマキして使用。しかも、コンプレッサとエアツールに挟むには、メスのカプラーが別途必要になりますので、だいぶ費用もかかりました。また、メスカプラーを取り付けると、長さが20センチ以上になり折れそうです。

対象商品:
67386104
2021-04-12
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

他社製が経年劣化したので購入。まだ1回の使用ですが問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
67386104
2019-09-16
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーガンの手前に装着し、ゴミ、水分の除去に役立っています。コンプレッサー側に他のセパレーターとフィルターを併用して装着していますので、単体での効果は分かりませんが、私は保険のつもりで装着しています。

1人が参考にしています
対象商品:
67386104
2019-08-16
用途:
重機のメンテナンス
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

移動先で使用するガン吹きの簡易フィルタとして購入しました
塗装用として使用していましたので、信頼度は充分です

対象商品:
67386104
2021-05-03
用途:
水抜き部分が弱い
電気・ガス・熱供給・水道業

使用回数3回です。水を抜く部分のプラ素材が割れました。強度が足りないのか作りが悪いのでしょうか、改善を求めます。

1人が参考にしています
対象商品:
67386104
2019-11-20
用途:
車の塗装
サービス業

めったに使用しないのでこれぐらいの能力と金額は非常に良いと思います。

対象商品:
67386104
2018-01-05
用途:
乾燥作業

価格性能申し分ございません。また次回も購入させて頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする