中空糸膜エアーフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 注文コード67386122 品番STF-20N-BRc1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径・ねじの種類など4種類から選べます 他の種類を見る

小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。

管接続口径1/4 ねじの種類Rc ろ過度(μm)0.01 用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 材質中空糸膜:PP 質量(g)19.5 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(ケース)PA 使用流体空気 使用環境温度(℃)5〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする