曜日別特売
STF-20N-D 10ミリ 中空糸膜エアーフィルター SK11 67386147

STF-20N-D 10ミリ 中空糸膜エアーフィルター SK11 67386147
STF-20N-D 10ミリ 中空糸膜エアーフィルター SK11 67386147

中空糸膜エアーフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台管接続口径Φ10mmねじの種類-注文コード67386147品番STF-20N-D 10ミリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。

用途
エアー配管中の水分、ほこり除去。
管接続口径Φ10mmねじの種類-ろ過度(μm)0.01材質中空糸膜:PP質量(g)19.5最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする