SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
エアエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386296
品番
AT-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
仕様
3MX2F
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじPT3/8・めねじPT1/4
表面処理
ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気