AT-91 8.5X12.5 回転式ホースジョイント SK11 67386357

AT-91 8.5X12.5 回転式ホースジョイント SK11 67386357 AT-91 8.5X12.5 回転式ホースジョイント SK11 67386357

回転式ホースジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじめねじPT1/4 注文コード67386357 品番AT-91 8.5X12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。

材質真鍮(ニッケルメッキ) 用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 仕様PT1/4F 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじPT1/4 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)8.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする