回転式ホースジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386366 品番 AT-88 6.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。

材質真鍮(ニッケルメッキ) 用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 仕様PT1/4M 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類PT 接続ねじ接おねじPT1/4 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする