SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
回転式ホースジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
おねじPF1/4
注文コード
67386375
品番
AT-90 8.5X12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
用途
エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
仕様
PT1/4M
形状
ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじPF1/4
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
8.5
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
12.5