SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
回転ウレタンホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67386384
品番
AT-92 6.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
用途
エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
9
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10