ニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386472 品番 AT-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

材質真鍮 用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 仕様3M 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8・おねじR(PT)3/8 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67386463
2021-08-27
用途:
エーアバルブ組み立て作業時
チョコカンパニー 竹中 様

エーアバルブ組み立て時、エーアバルブの入力出力の形状がメス-メスであったため
一方を、オス形状にしたくて、購入しました。
これで、理想通りになります。

対象商品:
67386497
2019-12-22
用途:
圧力計の取り付け
製造業

そもそも、どちらがg1/8でr1/8なのか判別出来ない。
また、G1/8側にOリング設置するスリットがない。
平行ネジで流体用の継手なのに、Oリング無しで良いのでしょうか?
製品写真が、斜めからの物で非常に確認しにくい為、Oリングが使いたい場合は本製品は不適合です注意が必要です。

4人が参考にしています
対象商品:
67386497
2017-11-27
用途:
コンプレッサーエアタンクの改造

PF-PFの接続継手のつもりで買ったのですが、PT-PFの変換継手が来ました。しかし怪我の功名、タンクはPTネジが切ってあったので丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする