SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の くい込み管継手・インサート管継手
ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386558
品番
AT-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(中間異径ニップル)。
仕様
3M×4M
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8・おねじR(PT)1/2
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気