ウレタンホースジョイント

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67386707 品番 AT-73 8.5X12.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。

材質真鍮 用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 仕様2F 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類PT 接続ねじめねじPT1/4 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)8.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67386682
2020-10-19
用途:
整備のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

工具本体にエアーホースを接続時に、力がかかって本体が折れたため 中間にエアーホース延長して使用。壊れなくなり満足。

対象商品:
67386716
2019-02-11
用途:
エアーホーン用
製造業

1/8から1/4へ径を広げ音量アップの為に使用しています

エアー漏れも無く良い商品です

対象商品:
67386682
2018-06-20
用途:
パンク修理
サービス業

タイヤゲージのホースのゴムの耐久性が弱いので、ポリウレタン樹脂で自家製を作成する部品として購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする