SK11
SK11の 空圧補器
SK11の レギュレータ
簡易レギュレーター 流量調節
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387276
品番
AT-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
エアー流量の調整。
管接続口径
1/4
ねじの種類
R/Rc
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
スパナサイズ(mm)
19