LLレギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67387924 品番PCS-LL-LSO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2〜0.8MPaに減圧が手元で可能です。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。

圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2〜0.8MPaへ変換エアレギュレーター。 仕様常圧、安全装置付き アルマイトブルー 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10〜45 最高使用圧力(MPa)1(一次側入力) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.2〜0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
注意
※空気以外の流体には使用しないで下さい。
※本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。
※最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。
※ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする