SK11
SK11の バルブ
SK11の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2MXN65
注文コード
67388335
品番
AB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
呼び径(B)
R1/4
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
6.5または7×10
用途
空気等の流体の開閉用バルブ。
仕様
2MXN65
材質(本体)
真ちゅう、他
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
R1/4
材質(Oリング)
NBR
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※中刷りの注意書きをよく読み、正しく安全にご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材