SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
テーブルソー用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67389035
品番
255X60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。
外径(Φmm)
255
内径(Φmm)
25.4
用途
テーブルソー用チップソー。
適合機種
木工用テーブルソー
刃数(p)
60
板厚(mm)
1.6
刃厚(mm)
2.4
注意
※鋸刃の交換の際は必ずテーブルソー本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※プラグを電源につないだまま行うと事故の原因になります。
※ご使用前には必ず鋸刃にヒビや割れなどの異常がないことを確認してください。
※きちんとした服装で作業してください。使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用して使用しないでください。
※キックバックに注意してください。