トリマー 450W

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389053 品番EWT-450N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。

電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)450 電流(A)4.8 コード長さ(m)約2.6 回転数(min-1[r.p.m])29000 用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。 セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド 軸径(Φmm)6 絶縁方式二重絶縁
注意
※一度で切削できる深さは3mmまでです。
※電動工具を使用する時は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意して作業してください。
※電動工具を使用する時は、長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。
※屋外作業をするときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67389053
2019-04-12
用途:
DIYで暇つぶし
製造業

値段相応だと思いますが、DIYで使う程度なら問題なし。
切れる刃物を使えば全く問題ないのでは。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする