ジグソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389753 品番EJ-400SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。

電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)400 電流(A)4.2 電源コード(m)2 ストローク数(min-1[回/分])800〜3000 ストローク幅(mm)18 用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。 切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)左右0〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする