得得除草鎌

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード67390837 品番110MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。

用途除草作業用。 仕様ネジリ タイプイカ型 刃長(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品説明動画

藤原産業 千吉 得得除草鎌(ネジリ)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
草取り
農・林・水産業

あまり草取りはしないので、数多くある草取り道具をいろいろ使っておらず、比較は出来ないのですが、鋸カマよりは使いやすかったです。

2022-07-28
用途:
除草、土づくり
その他業種

日常の畑の手入れに。除草のみならず
草刈り道具は、作物の収穫、ついでに土づくり、小石の選別にも使えますね。

この道具は、とても刃がしっかり作られている割に
取り付け部分が弱すぎると感じます。口金は安っぽいし、細釘1本の止め。
5年持つだろうか?刃は孫の代まで使える頑丈さ。
柄もさらに長いと便利だと感じた。本の地曳氏遠いものをとる、
草を掘り起こすためのテコ棒としても、長さは重要。

対象商品:
67390837
2020-05-31
用途:
草刈り
農・林・水産業

先がとがっているので土にサクッと入っていき、根切りが容易にできる。土の上なら、地上部だけを引いての草刈りも簡単に除草できる。
一方で、アスファルトから出た太いヨモギの茎を引き切りすることが難しい。
使い方次第、というところ。

対象商品:
67390837
2019-08-04
用途:
草刈り
農・林・水産業

根のはった草刈りがスムーズに出来ます。普通の草削りだと根のはったくさはなかなか抜けないので。

対象商品:
67390837
2019-07-31
用途:
草引作業
農・林・水産業

これまでは、釜でしたが、ちょっと変わっていてよいかと思い購入しました。まだ、使っていないのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする